CD用コネクタ

CD用コネクタ - 因幡プロダクツCD用コネクタ - 因幡プロダクツCD用コネクタ - 因幡プロダクツCD用コネクタ - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

規格
JIS C 8412 <J>
1袋入数(個)
10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03001332MGCD-36KTΦ42mm(呼び:36)72365342
オープン
¥339
¥373(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001377MGCD-22KTΦ27mm(呼び:22)52223626
オープン
¥81
¥89(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001490MGCD-28KTΦ34mm(呼び:28)64284533
オープン
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001499MGCD-16KTΦ22mm(呼び:16)43163121
オープン
¥64
¥70(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする