PFS管

PFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツPFS管 - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

材質
難燃ポリエチレン
規格
JIS C 8411 <J>
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(m/把)
内径d(Φmm)
色
外径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さ(m/把)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03001097MGPFS-22-Iアイボリー2230.52450
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001131MGPFS-16-Iアイボリー16231750
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001210MGPFS-22-Kブラック(高耐候性タイプ)2230.52450
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001307MGPFS-28-Iアイボリー2836.53030
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001368MGPFS-16-Kブラック(高耐候性タイプ)16231750
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001456MGPFS-36-Iアイボリー3645.53830
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001691MGPFS-36-Kブラック(高耐候性タイプ)3645.53830
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001761MGPFS-28-Kブラック(高耐候性タイプ)2836.53030
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする