PF用カップリング

PF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツPF用カップリング - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

規格
JIS C 8412 <J>
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
寸法L(mm)
呼び径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
呼び径
1袋入数(個)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MGPF-16C-K 0300108803001088MGPF-16C-Kブラック60161033
オープン
¥74
¥81(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36C-K 0300110603001106MGPF-36C-Kブラック11636557
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-16C-I 0300119203001192MGPF-16C-Iアイボリー60161033
オープン
¥74
¥81(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22C-I 0300121903001219MGPF-22C-Iアイボリー82221041
オープン
¥94
¥103(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28C-K 0300143803001438MGPF-28C-Kブラック92281047
オープン
¥189
¥208(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22C-K 0300156903001569MGPF-22C-Kブラック82221041
オープン
¥94
¥103(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28C-I 0300166603001666MGPF-28C-Iアイボリー92281047
オープン
¥189
¥208(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36C-I 0300171803001718MGPF-36C-Iアイボリー11636557
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする