PF用防水コネクタ

PF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツPF用防水コネクタ - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

規格
JIS C 8412 <J>
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MGPF-16BKT-I 0300103603001036MGPF-16BKT-IアイボリーΦ22mm(呼び:16)441630
オープン
¥579
¥637(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-16BKT-K 0300116703001167MGPF-16BKT-KブラックΦ22mm(呼び:16)441630
オープン
¥579
¥637(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22BKT-I 0300126203001262MGPF-22BKT-IアイボリーΦ27mm(呼び:22)542240
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36BKT-I 0300127103001271MGPF-36BKT-IアイボリーΦ42mm(呼び:36)763657
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28BKT-K 0300147203001472MGPF-28BKT-KブラックΦ34mm(呼び:28)652844
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22BKT-K 0300170003001700MGPF-22BKT-KブラックΦ27mm(呼び:22)542240
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36BKT-K 0300178803001788MGPF-36BKT-KブラックΦ42mm(呼び:36)763657
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28BKT-I 0300180603001806MGPF-28BKT-IアイボリーΦ34mm(呼び:28)652844
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする