変換ブッシュ

変換ブッシュ - SUN UP変換ブッシュ - SUN UP変換ブッシュ - SUN UP

各種先端ホイールの付属リングの交換用リング(補正リング)です。

用途
切断砥石やホイール、チップソーなどの取付穴径を合わせるために。
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299295028049真鍮変換前:20、変換後:1530×30×3.195
オープン
¥279
¥307(税込)
5日以内出荷
0299295928048鉄変換前:20、変換後:1941×41×2.150
オープン
¥139
¥153(税込)
5日以内出荷
0299296828050ナイロン製変換前:20、変換後:1530×30×420
オープン
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする