曜日別特売

チワワメジ長柄

チワワメジ長柄 - タイホウチワワメジ長柄 - タイホウチワワメジ長柄 - タイホウ

毛腰が絶妙によく凹凸面に強い

用途
メジ用
仕様
平型
厚さ(mm)
6
タイプ
毛質:豚毛・化繊の混毛
毛丈(mm)
45
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02990159ー平型20号
オープン
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
返品不可
02990168ー平型15号
オープン
¥649
¥714(税込)
4日以内出荷
返品不可
02990177ー平型10号
オープン
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする