曜日別特売

2.2インチ曲げセンサー

2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業2.2インチ曲げセンサー - 共立電子産業

使用しやすい小型の曲げセンサ。ぬいぐるみに仕込んだり、パワーグローブの修理などにご利用ください。

仕様
電源評価:連続0.5W、ピーク1W
抵抗(kΩ)
フラット時:10 ±30%
内容量
1個
関連資料:(0.43MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02993151FS-L-0055-253-ST
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする