ENJOY EWB1061 ボウブラウス(八分袖)
【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/バストケアピッチ
- 用途
- オールシーズン快適な着心地のカーシーブラウス。一枚でも、重ねても活躍する八分袖ブラウスです。タイ風の華やかなボウデザインで、上品な印象を演出。薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いのジョーゼット素材が、どんなスタイルにも自然と溶け込みます。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、毎日快適に過ごせます。素材:薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いのジョーゼット素材。フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ































