ENJOYNoir NWB088 フリルブラウス(八分袖)

ENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWB088  フリルブラウス(八分袖) - カーシーカシマ

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】長めの後ろ丈/ネームループ/消臭テープ

用途
やさしいフリルが上品な印象に。一枚でもインナーでもフォーマルに決まる上品な印象のフリルブラウスです。一枚で着ても、インナーとしても、どちらでもフォーマルに決まります。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり、どんな装飾品とも合わせやすく、様になる一枚。長めの後ろ丈で、接客業のさまざまな業務をより快適に行えるよう工夫しました。ネームループと消臭テープ機能で、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:やわらかくて透けにくいジョーゼット素材。薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いながら、フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094486NWB088サックス17
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094967NWB088サックス19
¥18,750
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095588NWB088サックス11
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096252NWB088オフホワイト15
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096279NWB088サックス13
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097372NWB088サックス5
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする