2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ

2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ - レイメイ藤井2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ - レイメイ藤井

・見開き両面1ヶ月ブロック式/カラーインデックス付 ・月の満ち欠け表示入り 見たい月がすぐに探せるカラフルなインデックス付です

タイプ
月間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0309833627LAR604
オープン
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする