レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
・見開き両面1ヶ月ブロック式+見開き1週間/カラー ・スケジュールを使い分けられるタイプです 月の満ち欠け表示入り カラフルな12カラー
タイプ
月間&週間ー2
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
216ページ(108枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03098388
27LAR609
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください