DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED
DARK KNIGHT SM6は、トラックなどの車両向けに設計された**LED方向指示型警告灯(Warning Light)**です。6個のアンバーLEDを搭載し、高い視認性を確保しながら、ダークレンズを採用することで消灯時にもスタイリッシュな外観を実現しています。
超薄型設計
奥行わずか 8mm
サイズ:120 × 28 × 8mm
取付ピッチ(CC):110mm
車両の外観を損なわず、スマートな取付が可能です。
高い視認性
6個のアンバーLEDを搭載
4種類の点灯パターン
警告灯として周囲への注意喚起に適しています。
低消費電力
消費電力:6.5W
省電力設計のため、複数個の装着にも適しています。
高耐久性
アルミニウムボディ
ポリカーボネートレンズ
IP69K の防水・防塵性能
過酷な環境や車両外装への取付に対応します。
認証
ECE R65 認証取得
警告灯としての性能基準を満たしています。
ECE R10.06 認証取得
EMC(電磁両立性)認証取得済みです。
- 用途
- 車両用の LED警告灯(方向指示型フラッシュ警告灯) です。トラックや作業車両の視認性向上と注意喚起を目的に使用されます。
トラックの警告灯
作業車・サービスカーの注意喚起
工事車両・特殊車両の安全対策
路肩作業時や停車時の被視認性向上
車両側面・後部・前面への補助警告灯取付 - 仕様
- Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Theoretical effect
9W
Consumption
6.5W
Functions
Warning light
Patterns
4
Connection
Cable
Cable length
600mm
Color housing
Black
Color lens
Dark
Color LED's
Amber
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
120mm
Depth
8mm
Height
28mm
Weight
0.09kg
CC
110mm
IP-class
IP69K
Operating temperature
-35 - +65℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R65
- 内容量
- 1個
マーカーランプ の新着商品
カテゴリ

















