Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER

Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - StrandsStrands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER - Strands

独創的なデザイン
FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。
発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。
明るく目立つサイドマーカー
ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。
トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。
幅広い電圧に対応
10~40V DC対応。
12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。
コンパクトサイズ
本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。
取付ピッチ(CC)は 90 mm。
比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。
ダークデザイン
レンズやハウジングはダークトーンを採用。
消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。
長期保証
3年間保証付き。

用途
車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。
トラックの側面表示灯
夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。
商用車・大型車の視認性向上
他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。
トラック・トレーラーのドレスアップ
特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。
12V車・24V車への装着
10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。
仕様
Length inner box
750mm
Width inner box
150mm
Height inner box
60mm
Gross weight
0.12kg
Volume
0.0018m3
Warranty
3 Years
Length master carton
750mm
Width master carton
600mm
Height master carton
180mm
PCS in master carton
50pcs
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03102999850452
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする