ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED

ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strandsストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strandsストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strandsストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strandsストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strandsストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED - Strands

車両用のLED警告灯(Warning Light)で、アンバー(橙色)警告灯とホワイト警告灯の2つの機能を備えています。
DC10~32V対応
トラック、建設機械、農業機械、作業車両など幅広い車両に対応。
デュアルカラー仕様
機能として
アンバー警告灯
ホワイト警告灯
を搭載。
LEDカラーは「White | Amber」と記載されており、白色とアンバー色の発光に対応しています。
15種類の発光パターン
用途に応じて警告灯の点滅パターンを選択可能。
コンパクト設計
サイズ:73 × 55 × 14.2mm
取付ピッチ(CC):64mm
小型で取付スペースを選びません。
耐久性
ハウジング:アルミニウム
レンズ:ポリカーボネート
防塵・防水性能:IP67
使用温度範囲:-40℃~+65℃
過酷な屋外環境や車両外装への取付に適した仕様です。
認証
ECE R65認証取得
欧州の警告灯基準に適合。
ECE R10.06認証取得
電磁適合性(EMC)認証。
入数:1個
電圧:DC10~32V
理論消費電力:8W
消費電力:8.5W
機能:
アンバー警告灯
ホワイト警告灯
発光パターン:15種類
接続方式:ケーブル
ケーブル長:300mm
本体色:ブラック
レンズ色:クリア
LED色:ホワイト/アンバー
ハウジング材質:アルミニウム
レンズ材質:ポリカーボネート
長さ:73mm
奥行:14.2mm
高さ:55mm
重量:0.078kg
取付ピッチ(CC):64mm
保護等級:IP67
使用温度範囲:-40℃~+65℃
Eマーク認証:あり
ECE認証:R10.06、R65

用途
車両の警告灯(ストロボ灯・フラッシュライト)です。ホワイトとアンバーの2色発光に対応した4LEDタイプで、車両の注意喚起や被視認性向上を目的として使用されます。
サービスカー・作業車の警告表示
路肩作業や点検作業時に周囲へ注意を促す。
トラック・商用車の安全対策
停車中や低速作業時に車両の存在を目立たせる。
建設車両・特殊車両
工事現場や構内での警告灯として使用。
緊急時・故障時の注意喚起
車両故障や事故などで停車した際の視認性向上。
仕様
Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Theoretical effect
8W
Consumption
8.5W
Functions
Amber warning light
White warning light
Patterns
15
Connection
Cable
Cable length
300mm
Color housing
Black
Color lens
Clear
Color LED's
White | Amber
Material bracket
(Without bracket
installed by two screws)
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
73mm
Depth
14.2mm
Height
55mm
Weight
0.078kg
CC
64mm
IP-class
IP67
Operating temperature
-40 - +65℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103026850204HP-A
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする