ステンレス組式立バンドBN付 200A

ステンレス組式立バンドBN付 200A - 日栄インテック
材質
ステンレス製(SUS430)
H
190mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
74mm
P
27mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
2163
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
200A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104067101300102122000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする