日栄インテック
ステンレス組式立バンドBN付 40A
材質
ステンレス製(SUS430)
H
69mm
寸法
1.5×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
486
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
40A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106079
101300102120400
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください