ステンレス組式立バンドBタイプBN付 125A

ステンレス組式立バンドBタイプBN付 125A - 日栄インテック

SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)

材質
ステンレス製(SUS430)
H
123mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
47mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
1398
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます
管径
125A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104076101300102161250
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする