組式立バンドBN付 65A

組式立バンドBN付 65A - 日栄インテック
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
86mm
寸法
2.0×32(t×B)
C
46mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
763
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)
管径
65A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03105528101300102080650
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする