曜日別特売

サットバンド SB-50

サットバンド SB-50 - 日栄インテック
用途
シングル(VP・被覆銅管)保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ80mm
適合管
冷媒管
入数
50
適合サイズ(A)
VP50+保温材
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104006202101410109890
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする