レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
・1ヶ月全体の予定が把握しやすく、6mm罫線付きで書き揃えやすい。
サイズ
A5
質量(g)
71
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×3
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125722
27RFDR701
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください