レイメイ藤井
2027年度システム手帳A5リフィル キーワード
・見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面1週間/時間目盛付 ・スケジュールを使い分けられるタイプです
タイプ
月間&週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
212ページ(106枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125636
27WAR408
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください