ENJOY EAZ1064 ミニスカーフ

ENJOY EAZ1064  ミニスカーフ - カーシーカシマENJOY EAZ1064  ミニスカーフ - カーシーカシマ

【素材スペック】eco素材 【デザイン機能】スカーフループ専用

用途
だれでも簡単に美しく、エンジョイスカーフ。ワンタッチで簡単に装着できるクリップ付きミニスカーフです。スカーフの華やかな色は女性たちを一瞬で輝かせ、企業の個性をドラマティックに伝えます。毎朝の時間がない時も、さっと付けられるから手間いらず。襟元や胸元に華やかさをプラスして、イメージアップを叶えます。スカーフが持つ色使いの魔法をぜひイメージアップにお役立てください。
色
ボルドー系
サイズ
F
素材
再生ポリエステル100%
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121506EAZ1064
¥6,100
¥6,098
¥6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする