ENJOY EWB1060 ブラウス(長袖)

ENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB1060  ブラウス(長袖) - カーシーカシマ

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/バストケアピッチ

用途
オールシーズン快適な着心地のカーシーブラウス。上品なフリル襟がさまざまな着こなしを叶える長袖ブラウスです。やわらかくて透けにくいジョーゼット素材で、薄手でありながら肌に寄り添うようなやわらかい風合い。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、どんなシーンでも自然に溶け込みます。素材:薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いのジョーゼット素材。フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
色
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121312EWB1060エクリュ11
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121427EWB1060エクリュ5
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121497EWB1060サックス13
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121558EWB1060オフホワイト7
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121628EWB1060エクリュ7
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122082EWB1060サックス19
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122337EWB1060エクリュ19
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122800EWB1060オフホワイト13
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122906EWB1060オフホワイト17
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122976EWB1060オフホワイト15
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123019EWB1060サックス17
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123107EWB1060オフホワイト5
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123238EWB1060オフホワイト9
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123509EWB1060サックス9
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123649EWB1060サックス15
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123737EWB1060サックス11
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123798EWB1060エクリュ15
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする