曜日別特売

ENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス

ENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマENJOYNoir NSA082 STILL STRIPE ライトブラウス - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】スカーフループ(サポートループ付)/ARM360°プラス/長めの袖丈/補強布胸ポケット/Wネームループ/インカムループ/消臭テープ/前ファスナー

用途
艶を纏う、品格のストライプ。ブラックの可能性を、美しく引き出す「STILL STRIPE 」。シャドーストライプの奥行きとツヤ感が、洗練された存在感を演出するENJOY Noirのオリジナル素材を採用。表情豊かなヘリンボーン組織によって、上品で深みのあるストライプ柄を表現しました。デザイン面では、一枚でも十分な存在感を放つライトブラウスに仕上げ、フロントファスナー仕様を採用することでスムーズな着脱を実現。さらに、スカートにもパンツにも合わせやすくボトムスを選ばないこだわりの丈感が、毎日のスタイリングをスマートに整えます。機能面においても、縦横に伸びる2wayストレッチが快適な動きをサポートし、シワになりにくく仕立て映えする適度なハリ感を兼ね備えています。また、GRS認証を取得したリサイクル糸を使用しており、環境にも配慮したサステイナブルな一着です。品格と快適さを極めたこの一着が、唯一無二のユニフォームとして、働く女性に新たな魅力を描きます。
色
ブラックストライプ
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル42%)
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03122757NSA08211
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123956NSA08213
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする