ENJOYNoir NWY086 メンズシャツ(長袖)
【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/透けにくい/UVカット/形態安定/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】袖口調整カフス
- 用途
- 機能美を纏うドレスシャツ。シンプルなデザインで、アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり、どんな装飾品とも合わせやすいドレスシャツです。1枚で着ても様になり、接客業で求められるさまざまな業務をより快適に行えるような機能性にもこだわり、着心地の良さと扱いやすさを叶えました。素材:ストレッチ性と着心地、肌ざわりの良さを備えた多機能素材。肌ざわりが良くシワになりにくく、2wayストレッチで動きやすく快適な着心地です。吸水速乾、UVカット、形態安定と機能素材でありながら、適度な光沢と布帛の高級感でフォーマルな仕立てを叶えました。
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































