レイメイ藤井
2027年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
・3つ折り 長期的なプロジェクトを管理するのにとても便利です
タイプ
イヤープランニング
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×126(3つ折り時:76×126)
穴数
6
ページ数
2ページ(1枚)
日付表示
1年分(2027年1枚)
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125670
27DPR249
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください