パンツ[女]

パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)パンツ[女] - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
細め仕様、ノータック
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
色
サイズ
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107741KM8384ネイビー7号662390
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03108039KM8384ブラック15号8225106
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03108310KM8384グレー5号6222.586
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03109552KM8384ブラック13号7824.5102
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03110270KM8384グレー11号742498
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03111101KM8384ネイビー9号7023.594
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03112826KM8384ブラック5号6222.586
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03113228KM8384グレー7号662390
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする