レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり 平日重視 ・月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125600
27DR225
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください