アルベ(チトセ)
ブラウス(七分袖)
さらりとした感触のコードレーン素材を使用
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
タイプ
七分袖
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108328
EP7914
17号
42
37
67
114
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03113131
EP7914
11号
39
36
65
102
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください