ENJOY EAL1047 美スラッとMOVE ストレートパンツ
【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/前のみ裏地/打ち込み式ホック/センタープレス加工
- 用途
- 着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」すらりと美しく見せるシルエットが魅力のストレートパンツです。伸びやかなニット素材で、きゅうくつ知らずの快適なはき心地を実現。オンにもオフにも使いやすく、毎日頼れる一本です。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
パンツ・スラックス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
























![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922792-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03108310-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03111049-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764637-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925488-260902-02.jpg)



![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764558-260902-02.jpg)