TN-70JXL リユース品
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
- 適合機種
- ブラザーMFC-L6820DW/MFC-L5710DW/HL-L6310DW/HL-L5210DW/HL-L5210DN
- 色
- ブラック
- サイズ
- A4
- 区分
- 【カラー】モノクロ
- 適合規格
- E&Qマーク
- 印字枚数
- 6000枚
- 用紙サイズ
- A4
- 環境
- E&Qマーク/グリーン購入法適合
- グリーン購入法
- 適合
- 色区分
- モノクロ
- 内容量
- 1本
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ

























