カートリッジ073 リユース品

カートリッジ073 リユース品 - ゼネラルサプライ

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合機種
キヤノンLBP362i / LBP361i
色
ブラック
サイズ
A4
区分
【カラー】モノクロ
適合規格
E&Qマーク
印字枚数
27000枚
用紙サイズ
A4
環境
E&Qマーク/グリーン購入法適合
グリーン購入法
適合
色区分
モノクロ
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152857カートリッジ073 リユース
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする