トナーP C375H C リユース品

トナーP C375H C リユース品 - ゼネラルサプライ

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合機種
リコーP C375/P C370SF
色
シアン
サイズ
A4
区分
【カラー】カラー
印字枚数
7500枚
用紙サイズ
A4
色区分
カラー
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152891トナーP C375H (C) リユース
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする