移動式ユニット NSWシリーズ
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。
実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。
大型キャスターで移動も容易です。
- 寸法(mm)
- 450×450×690 升引出し:2段+1段大(引出し)
- 材質(本体)
- 20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)
- キャスター
- Φ50mm(ストッパー×2個付き)
- アズワン品番
- 3-5671-53
- 引出し耐荷重(kg)
- 各約10
- 内容量
- 1個
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ



























