曜日別特売

(10)Precious Diary(プレシャスダイアリー)

(10)Precious Diary(プレシャスダイアリー) - 高橋書店(10)Precious Diary(プレシャスダイアリー) - 高橋書店(10)Precious Diary(プレシャスダイアリー) - 高橋書店

気軽に書けるちょうどよい記入量なので、日記が初めての方や予定管理とは別に日記をつけたい方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴは1冊ずつ輝き方に個性の出るデザイン。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
ブルー
規格
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315631210
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする