(112)ニューダイアリーアルファ13
使いやすく、高級感のある皮革調。シリーズ唯一の日曜始まりです。高橋書店で人気の、ベーシックな記入形式の組み合わせ。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
- 色
- 黒
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 176
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:リンクアップ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























