(147)ビジネス手帳〈小型版〉8
予定の管理、メモはもちろん、ID・パスワードリストなど仕事に役立つ工夫が満載。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
- 色
- 黒
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























