(151)T’mini3
カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月21日~2028年1月2日
- 色
- オレンジ
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 11
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























