曜日別特売

(167)T’beau日曜始まり5

(167)T’beau日曜始まり5 - 高橋書店(167)T’beau日曜始まり5 - 高橋書店(167)T’beau日曜始まり5 - 高橋書店

カバーは、高級感がある皮革調。カバーのステッチ糸も、カバー色に合わせて選び抜いています。本文は、目にやさしいクリーム色の用紙を使用しています。細部にまでこだわり抜いた手帳は、毎日使うのがきっと楽しくなるはずです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月29日~2028年1月1日
色
ネイビー
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、記念日リスト、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03155429167
オープン
¥1,240
¥1,364(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする