(196)T’pure2

(196)T’pure2 - 高橋書店(196)T’pure2 - 高橋書店(196)T’pure2 - 高橋書店

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。暮らしに役立つコラムや料理のレシピも入っています。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
色
ピンク
規格
B7
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、イベントリスト、シーズンインフォメーション、プレゼントリスト、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
無
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03158509196
オープン
¥930
¥1,023(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする