曜日別特売

(215)リシェル5

(215)リシェル5 - 高橋書店(215)リシェル5 - 高橋書店(215)リシェル5 - 高橋書店

手軽な大きさながら、月別のインデックスやペンホルダーがついた高機能シリーズ。カバーの皮革調らしい色の濃淡も、魅力のひとつ。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
色
カメリアグリーン
規格
A6
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、Monthly Event、記念日リスト、Wish List、Shop List、贈答の控え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03156330215
オープン
¥1,740
¥1,914(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする