曜日別特売

(236)フェルテ6

(236)フェルテ6 - 高橋書店(236)フェルテ6 - 高橋書店(236)フェルテ6 - 高橋書店

肌触りの良い質感と、シックなカラーリングは、フェルテシリーズならではのカバーデザイン。手帳を開くことの多い方にもうれしい、補強も兼ねたヘリ留め金具付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
色
ディープブルー
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03155946236
オープン
¥1,520
¥1,672(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする