(237)フェルテ7
肌触りの良い質感と、シックなカラーリングは、フェルテシリーズならではのカバーデザイン。手帳を開くことの多い方にもうれしい、補強も兼ねたヘリ留め金具付き。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
- 色
- モスグリーン
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:リンクアップ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























