(25)実用家計簿

(25)実用家計簿 - 高橋書店(25)実用家計簿 - 高橋書店

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。費目を大きく食費、外食、その他の支出に分けてあるので、忙しい方でも簡単につけられます。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(週間ページ):1月1日~12月31日
色
写真
規格
A5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
168
付録
【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え 【別冊】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315689025
オープン
¥860
¥946(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする