曜日別特売

(261)リベルデュオ1

(261)リベルデュオ1 - 高橋書店(261)リベルデュオ1 - 高橋書店

「薄さ」と「軽さ」が人気の土日均等タイプ。1冊目にはもちろん、趣味用のサブ手帳としてもオススメ。カレンダー感覚で見やすい日曜始まり。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
ミッドナイト・ブラック
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03158116261
オープン
¥670
¥737(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする