曜日別特売

(30)わたしのかけいぼ

(30)わたしのかけいぼ - 高橋書店(30)わたしのかけいぼ - 高橋書店(30)わたしのかけいぼ - 高橋書店

家計簿の中でも王道の週計タイプ。シンプルで機能的なので、ライフスタイルに合わせて使いやすいように自由にアレンジできます。気軽に使いながらやりくり上手になりましょう。取りはずしできるフリーポケットには、ちょっとしたものを収納できます。ペンホルダー付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年1月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
花柄
規格
B5
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315824730
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする