(31)しっかり!暮らしのたのしい*かけいぼ(月曜始まり)
家計簿の中でも王道の週計タイプ。シンプルで機能的なので、ライフスタイルに合わせて使いやすいように自由にアレンジできます。気軽に使いながらやりくり上手になりましょう。取りはずしできるフリーポケットには、ちょっとしたものを収納できます。ペンホルダー付き。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
- 色
- 花柄
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 208
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、ビタミン・ミネラル情報、貯蓄・保険控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























