曜日別特売

(336)T’beauインデックス3

(336)T’beauインデックス3 - 高橋書店(336)T’beauインデックス3 - 高橋書店(336)T’beauインデックス3 - 高橋書店

カバンの中で手帳が開いてしまう心配も、ベルト付きなら安心!カバーは皮革調の濃淡が大人っぽさを演出するレッド。ポケット数が多いのも特徴で、クリア素材のフリーポケットもついているため、手帳にたくさん挟みたい方におススメです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月29日~2028年1月1日
グリーン
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
224
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03158378336
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする