(347)5年DIARY
スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。月間ページがまとまった月間集約型のページ構成は、月をまたぐ予定管理に便利。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
- 色
- ローズピンク
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 272
- 付録
- 【本文付録】5年間の記録、贈答の控え、アドレスメモ、フリーリスト、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























