曜日別特売

(353)シャルム3

(353)シャルム3 - 高橋書店(353)シャルム3 - 高橋書店(353)シャルム3 - 高橋書店

切り返しの付いた高級感溢れるカバーデザイン、ライフスタイルに合わせた記入形式、使いやすさにこだわった機能性…。迷ったらまず使ってほしい、高橋書店の「ニューベーシック」な手帳シリーズです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
色
ネオレッド
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03157590353
オープン
¥2,050
¥2,255(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする